※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
平板エジェクタピンFEP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
11117145
品番
FEP1.2-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
300
材質
YAG
硬度
表面:800HV~ 内部:50~55HRC
寸法A(mm)
1.2(0~-0.02)
寸法B(mm)
8(0~-0.02)