※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
平板エジェクタピンFEP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
11117215
品番
FEP1.5-12
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
300
材質
YAG
硬度
表面:800HV~ 内部:50~55HRC
寸法A(mm)
1.5(0~-0.02)
寸法B(mm)
12(0~-0.02)
RoHS指令(10物質対応)
対応