曜日別特売
FEP2.5-10 平板エジェクタピンFEP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP2.5-10 平板エジェクタピンFEP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117285
FEP2.5-10 平板エジェクタピンFEP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117285

平板エジェクタピンFEP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード11117285品番FEP2.5-10
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法L(mm)300材質YAG硬度表面:800HV~ 内部:50~55HRC寸法A(mm)2.5(0~-0.02)寸法B(mm)10(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする