FHP1.5-20 平板エジェクタピンFHP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHP1.5-20 平板エジェクタピンFHP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117364
FHP1.5-20 平板エジェクタピンFHP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117364

平板エジェクタピンFHP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード11117364品番FHP1.5-20
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法L(mm)400材質SKH51硬度58~60HRC寸法A(mm)1.5(0~-0.02)寸法B(mm)20(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする