※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
リターピンRP
(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法D(Φmm)
35
12
14
15
16
20
25
30
35
40
寸法L(mm)
250
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
全83種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11119175
品番
RP35-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
材質
SUJ2
硬度
高周波焼入,58~60HRC
寸法H(Φmm)
40(0~-0.1)
寸法D(Φmm)
35
寸法L(mm)
250
寸法T(mm)
8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応