曜日別特売

アレスアクアセラフッソ2上塗 ベースのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(14kg)注文コード11120491品番245001_14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。

用途コンクリート、モルタル、スレート板塗り面積(m2)88~125主な用途コンクリート、モルタル、スレート板希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.17つやつやあり
関連資料:(2.77MB)
注意
※ベース14kg+硬化剤1kg(15kg)で使用する。
※ベースと硬化剤を指定の比率で混合し、電動ミキサー等で均一に攪拌してから使用して下さい。
※調合後、可使時間内に必ず使い切って下さい。
※ベースと硬化剤の混合比率が不適切であったり、他の材料を混合したり、攪拌が不十分であった場合及び可使時間を超えて使用した場合には、低汚染性機能得られないので厳守してください。
※過希釈の場合、ハジキ、光沢低下等を生じる場合がありますので、所定の比率を厳守し、希釈しすぎないようにしてください。
※塗装後1~2日は塗膜表面に若干の粘着感が残りますが、塗り重ね性及び塗膜性能には支障ありません。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※気温が5℃以下のとき、また塗装後2時間以内(23℃)に降雨が予想される場合塗装を避けて下さい。
※高温(40℃)及び低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。また硬化剤は低温で長期間保存すると白濁することがありますが、加温すると均透明に戻ります。
※塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナー等を用いて取り除いてください。
※換気の良い場所で取扱い、都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする