曜日別特売
IV.1.6MMキ IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 11121467

IV.1.6MMキ IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 11121467
IV.1.6MMキ IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 11121467

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(300m)導体外径(Φmm)1.6注文コード11121467品番IV.1.6MMキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類電力ケーブル導体外径(Φmm)1.6全長(m)300JIS規格JIS C 3307概算質量(kg/km)27許容電流(A)27仕上外径(Φmm)3.2絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600 60℃適合規格<PS>E
注意
※「許容電流(A)」は、周囲温度30℃の条件下での値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11121433
2019-04-17
用途: ダイポールアンテナの製作に使用
農・林・水産業

柔らかくてしなやか、そして、もつれないので扱いやすい。
アンテナのエレメントは絶対伸びてはいけないので、その点でも100パーセント「OK」です。

1が参考にしています
対象商品 : 11121442
2017-01-01
用途: 電気配線
建設業・工事業

簡易包装であるけれども、濡れてもボロボロにならないので使いやすい。

対象商品 : 11121363
2017-09-07
用途: 配電盤内の配線用途
合同会社アグロインフォサービス業

大量に必要だったので購入しました。短納期、安価で大満足です。

対象商品 : 11121442
2016-07-19
用途: 屋内配線アース線

若干硬めだけど問題なく使えます

対象商品 : 11121433
2016-04-27
用途: 夏祭り提灯用電線として使用致します。
県営西宮真砂高層住宅自治会その他業種

大変作業がしやすく、提灯用ソケット約100ケガ接続できました。

対象商品 : 11121424
2015-10-30
用途: 配線工事
株式会社Zoo

被覆が柔らかいため、配線しやすく作業性も気に入っています。
種類も豊富にあるため選定しやすく、価格的にも満足です。

対象商品 : 11121451
2014-06-10
用途: 屋内配線にしようしました。

シースの厚みもよく、アース以外にも 黒、白線の代わりに マジックで軽くマーキングして、黒線扱いにするときにも 油性のマジックインキののりもよくて、すぐにさわってもインクが手に付かないので とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする