曜日別特売
IV3.5SQキ 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 11122081

600V ビニル絶縁電線

(12件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(300m)導体公称断面積(mm2)3.5注文コード11122081品番IV3.5SQキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
導体公称断面積(mm2)3.5芯数(C)1種類電力ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600 60℃全長(m)300許容電流(A)37JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)45導体外径(Φmm)2.4導体断構成(本/mm)7/0.8仕上外径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35327941
2022-03-05
用途: スリップリングの結線
株式会社リプロテック・ジャパンサービス業

被覆が固く、全体的に線が硬い。
被覆の素材を柔軟性があるものの方が馴染みやすいよう感る。

対象商品 : 35327677
2020-03-07
用途: アマチュア無線の電源ケーブルで使用しました。
製造業

少し硬めですがラック等に止めましたので問題なく使用でき、コスト面も良く、電圧降下もなくとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35327774
2019-02-27
用途: 配線交換
その他業種

ちょうどよい長さの販売です。たいへんたすかりました

1が参考にしています
対象商品 : 35327686
2018-11-07
用途: 配線工事
その他業種

8sq品を購入しました。よくある他のビニル電線よりも電流容量が大きいので、安心して利用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 35328036
2018-12-28
用途: 配線作業
教育・研究機関

アース線の引き回しように購入しました.任意の線径を切り売りしてもらえるので,無駄なく助かります.

対象商品 : 35328036
2018-10-29
用途: 接地の延長
サービス業

非常にいいと思います。耐久性等については分からないですが、感触的に大丈夫だと思います。

対象商品 : 35327677
2017-12-11
用途: キャンピングカー自作
サービス業

10m単位での販売はありがたいです。品質的にも、変なよじれ等はなく、OKです。

対象商品 : 35327677
2018-06-03
用途: 制御盤の動力回路の配線
安井電機製造業

30m買ったら10mの束が3個来た。10m単位でいいけど30mで一束にしてほしい
10mづつだと、中途半端に余って困る

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする