VCTF0.3SQx20C VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 11122291

VCTF0.3SQx20C VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 11122291
VCTF0.3SQx20C VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 11122291
VCTF0.3SQx20C VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 11122291
VCTF0.3SQx20C VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 11122291
VCTF0.3SQx20C VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 11122291

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

(199件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(10m)芯数(C)20注文コード11122291品番VCTF0.3SQx20C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)芯数(C)20全長(m)10仕上外径(Φmm)9.9定格温度(℃)60定格電圧(V)100質量(kg)142/km種類産業機械用ケーブル規格-適合規格-許容電流(A)2材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.4導体抵抗(Ω/km)(20℃)62.9シース厚(mm)1導体構成(本/mm)12/0.18導体外径(Φmm)0.7絶縁体外径(mm)1.5導体公称断面積(mm2)0.3材質(導体)軟銅線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
100V未満の通信・信号回路に使用してください。、(<PS>Eマーク表示なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:199
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 自動車の2次架装
金沢産業株式会社 専務役員自動車・二輪車・自転車関連業

製品にも傷等もなく通常に使用できました。到着も早く良好でした。

対象商品 : 11122264
2025-07-31
用途: 制御機器の配線
製造業

他の商社に切り売りを依頼したところ、1巻(100m)での販売しか取り扱わない。と断られ途方に暮れてたところ、モノタロウさんで簡単に手に入る事が分かり、購入しました。
電気街の部品屋などで、細い弱電用のコードの販売はあっても、強電(300V以下)も使えるコードの販売は無いので、また、利用させてもらいたいと思います。

2025-05-22
用途: アマチュア無線のローテーター配線
製造業

安価で10m単位と買いやすくて助かりました。
当日17時までの発注は嬉しいですね

2025-07-29
用途: 設備電源配線
松本技研製造業

電気工事の会社ではないので、切り売りがあると助かります。
もう少し、価格が安ければとは思います。

対象商品 : 32587956
2025-07-10
用途: 値上がりしてた
TONY

数年前の購入履歴から発掘して再購入。
コード類は軒並み値上がりしているのでゲンナリ。

2025-11-04
用途: 農業機器の配線
農・林・水産業

注文後すぐに届きました。商品にも問題ありませんでした。

対象商品 : 09928922
2024-05-07
用途: 機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

コードがしなやかで取り回しやすくて使いやすいです。私はこれ一択です。

対象商品 : 11122334
2024-04-04
用途: エンドユーザー様向けケーブル加工
株式会社エルバック製造業

昨今のVCTF入手難の中、即日出荷の対応をしていただき本当に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする