PBS3-3.6×3.6 ブルーシート PROSTYLE 11122855

PBS3-3.6×3.6 ブルーシート PROSTYLE 11122855
PBS3-3.6×3.6 ブルーシート PROSTYLE 11122855
PBS3-3.6×3.6 ブルーシート PROSTYLE 11122855
PBS3-3.6×3.6 ブルーシート PROSTYLE 11122855
PBS3-3.6×3.6 ブルーシート PROSTYLE 11122855
PBS3-3.6×3.6 ブルーシート PROSTYLE 11122855
PBS3-3.6×3.6 ブルーシート PROSTYLE 11122855
PBS3-3.6×3.6 ブルーシート PROSTYLE 11122855

ブルーシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード11122855品番PBS3-3.6×3.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,099
販売価格(税別)
1,908

さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!
レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!

用途
アウトドアやレジャーに
工事現場の資材・工具のカバーに
農作業の採り入れに
災害時の応急処置に
材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム形状折りたたみタイプブルー質量(g)2000ハトメ数16寸法(m)3.6×3.6ハトメピッチ(cm)90適用畳数8畳
注意
※生地の継ぎ合わせがあるため、多少ハトメの位置が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする