曜日別特売

ブルーシート

ブルーシート - PROSTYLEブルーシート - PROSTYLEブルーシート - PROSTYLEブルーシート - PROSTYLEブルーシート - PROSTYLEブルーシート - PROSTYLEブルーシート - PROSTYLEブルーシート - PROSTYLE

さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!
レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!

用途
アウトドアやレジャーに
工事現場の資材・工具のカバーに
農作業の採り入れに
災害時の応急処置に
材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム形状折りたたみタイプブルー内容量1枚
注意
※生地の継ぎ合わせがあるため、多少ハトメの位置が異なる場合がございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ハトメ数
寸法(m)
ハトメピッチ(cm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11122801PBS3-1.8×1.850081.8×1.8902畳
オープン
551
606(税込)
翌々日出荷
11122810PBS3-1.8×2.7750101.8×2.7903畳
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
11122819PBS3-1.8×3.61000121.8×3.6904畳
オープン
1,043
1,147(税込)
翌々日出荷
11122828PBS3-2.7×2.71130122.7×2.7904.5畳
オープン
1,103
1,213(税込)
翌々日出荷
11122837PBS3-2.7×3.61500142.7×3.6906畳
オープン
1,428
1,571(税込)
翌々日出荷
11122846PBS3-2.7×5.42250182.7×5.4909畳
オープン
2,268
2,495(税込)
翌々日出荷
11122855PBS3-3.6×3.62000163.6×3.6908畳
オープン
1,908
2,099(税込)
翌々日出荷
11122871PBS3-3.6×4.52500183.6×4.59010畳
オープン
2,388
2,627(税込)
翌々日出荷
11122880PBS3-3.6×5.43000203.6×5.49012畳
オープン
2,628
2,891(税込)
翌々日出荷
11122889PBS3-4.5×4.53150204.5×4.59012.5畳
オープン
3,348
3,683(税込)
翌々日出荷
11122898PBS3-4.5×5.43750224.5×5.49015畳
オープン
3,468
3,815(税込)
翌々日出荷
11122907PBS3-5.4×5.44500245.4×5.49018畳
オープン
4,188
4,607(税込)
翌々日出荷
11122916PBS3-5.4×7.26000285.4×7.29024畳
オープン
5,268
5,795(税込)
翌々日出荷
11122925PBS3-7.2×7.28050327.2×7.29032畳
オープン
6,948
7,643(税込)
翌々日出荷
11122941PBS3-10×10155004010×1010061.5畳
オープン
13,080
14,388(税込)
翌々日出荷
11122950PBS1-1.8×1.815081.8×1.8902畳
オープン
192
211(税込)
翌々日出荷
11122959PBS1-1.8×2.7200101.8×2.7903畳
オープン
262
288(税込)
翌々日出荷
11122968PBS1-3.6×5.4800203.6×5.49012畳
オープン
766
843(税込)
翌々日出荷
11122977PBS1-5.4×7.21600285.4×7.29024畳
オープン
1,654
1,819(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする