※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住まいスタイル
FRP製バレル型プランター 大小2個組(直径24・30cm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
11122995
品番
EBP-2430DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
・軽い/強度が高い/腐らない/サビない/ささくれない!
・本物そっくり!
・厚みがあるので安っぽくない!
用途
サイズは二種類。花や観葉植物だけでなく、ハーブの寄せ植えや、野菜の栽培、樹木の鉢カバーにも。アンティーク 大型 プランター 円形 樽型 植木鉢 8号 10号 プランターカバー ガーデン おしゃれ 庭 ベランダ 屋外 FRP 家庭菜園
材質
FRP
質量(kg)
大:1.4、小:0.8
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大: 295× 295× 215、小: 240× 240× 170
仕上
ステイン系塗装
注意
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや形のゆがみ、サイズの誤差等がある場合がございます。
※日光や風雨、紫外線、寒暖差による経年劣化や、設置環境、植物の成長などの影響で退色やひび割れ、変形、クラック等を引き起こす恐れがあります。
※本製品は腐食に強い素材ですが、防水ではあはありません。水濡れ・水漏れを防ぐ場合は、防水用インナーなどで対策をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません