好川産業
白毛 無印 目地刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(号)
5
5
8
10
12
15
幅(mm)
15
15
25
30
35
毛丈(mm)
15
15
25
30
35
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1箱×100本)
注文コード
11123038
品番
116258
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途
目地、小物、狭所、サッシ、小口
長さ(mm)
270
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
15
材質(毛)
山羊毛
適合塗料
油性
主な用途
塗装用、油性用
毛色
白
入数(本)
100
注意
※水性塗料には適していません。