曜日別特売
116272 白毛 無印 目地刷毛 好川産業 11123056

116272 白毛 無印 目地刷毛 好川産業 11123056
116272 白毛 無印 目地刷毛 好川産業 11123056
116272 白毛 無印 目地刷毛 好川産業 11123056

白毛 無印 目地刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(号)10
幅(mm)30
毛丈(mm)30
内容量1箱(1箱×100本)注文コード11123056品番116272
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。

用途目地、小物、狭所、サッシ、小口長さ(mm)270幅(mm)30厚さ(mm)5サイズ(号)10毛丈(mm)30材質(毛)山羊毛適合塗料油性主な用途塗装用、油性用毛色入数(本)100
注意
※水性塗料には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする