曜日別特売
VCT3.5SQx3C VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業 11123165

 

VCT3.5SQx3C VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業 11123165
VCT3.5SQx3C VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業 11123165

VCT ビニルキャブタイヤケーブル

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)導体公称断面積(mm2)3.5注文コード11123165品番VCT3.5SQx3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。

用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)2.5全長(m)20灰(ケーブルの中:黒・白・赤)シース厚(mm)1.9規格JIS C 3312仕上外径(Φmm)12.6絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)45/0.32導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 配線工事
合資会社サカイ技研サービス業

必要な数量だけを購入しました。
無駄なく手配できて良かったです。
ケーブル自体もとても良い品質でした。
また購入します。

2025-08-20
用途: 機械の電源工事
信越工業株式会社

長さも10mで購入でき便利でした。
問題なく使用出来ました。

対象商品 : 11123156
2024-06-19
用途: ソーラー電源の内線接続
サービス業

VCTは取り回しが楽でいいですね。耐圧600Vですが所詮キャプタイヤなので皮むき時のカッター刃傷には注意が必要ですね。後の絶縁処理が大変になるので!

2が参考にしています
対象商品 : 25414665
2024-08-30
用途: コンプレッサーの配線

通常通りに使用できます。使用目的通りなので当然です。外装がビニールなので傷つけないように注意が必要です。

対象商品 : 62704338
2024-04-02
用途: 真空蒸着装置
教育・研究機関

真空蒸着の蒸着ボートを加熱するために、最大180A流せる電線が必要でしたが、この14mm^2×3本のVCTケーブルの1本あたりの許容電流は62Aなので、並列接続して使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 62704523
2023-04-29
用途: 三相延長ケーブルに使用

厚手の絶縁外装で、VCTとしては丈夫なほうではないか。
野外の引き回しでも不安はない。
一般的な設備・機器用電源ケーブルとしても選択したい。

3が参考にしています
対象商品 : 32587746
2022-10-24
用途: 配線作業

10mで購入出来るので無駄がない。急ぎの場合に助かる

3が参考にしています
対象商品 : 32587755
2022-04-09
用途: 電気配線
教育・研究機関

このような品が希望の長さで容易に入手でき,大変助かります.著名なメーカー品ですので,品質には全く問題ありませんでした.

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする