EM-IE/F2.0mm白 EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル 11123427

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
導体外径(Φmm)2
内容量1巻(300m)注文コード11123427品番EM-IE/F2.0mm白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。

種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2全長(m)300JIS規格JIS C 3612概算質量(kg/km)25仕上外径(Φmm)約3.6試験電圧(V/1分)1500種別単線絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格電圧(V)600 60℃適合規格<PS>E導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする