曜日別特売
EM-IE/F5.5SQ赤 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 11123472

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(20m)RoHS指令(10物質対応)対応導体公称断面積(mm2)5.5注文コード11123472品番EM-IE/F5.5SQ赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類電力ケーブル導体外径(Φmm)3.0全長(m)20JIS規格JIS C 3612概算質量(kg/km)65仕上外径(Φmm)約5.0試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格電圧(V)600 60℃導体公称断面積(mm2)5.5導体断構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11123567
2022-03-07
用途: アース作業
有限会社パステック

製品、品質は良く、このサイトの納期対応が早く急ぎでも翌日届きました。

対象商品 : 11123472
2019-03-14
用途: 200V電源のアース接続
製造業

電線の有名ブランドだけあって、とてもしっかりしたケーブルで安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 11123567
2018-12-12
用途: アース線

可とう性は低いですが、取り回しは楽に出来ました。被服が剥き易くなると、もっと良いかも。

対象商品 : 11123551
2018-09-16
用途: 20m巻きがちょうどよかったです。
建設業・工事業

他のサイトではメーター売りで計算すると意外と高くついてしまうので20mで買えてよかったです。

対象商品 : 11123497
2018-03-13
用途: アース線
建設業・工事業

屋内用となってますが、屋根の上につく太陽光からのアース線に使用しました
問題なく使用できています
お安くて、強度も十分です

1が参考にしています
対象商品 : 11123551
2017-08-25
用途: アース線として
三精塗料工業株式会社

屋外のアースから引き込み線として使用。
思ったより、太く、性能は良いようだが、ちょっと堅めで、もう少し細い、柔軟なタイプの方が使いやすいと思う。
目的的には十分な性能と思われる。

対象商品 : 11123542
2017-09-15
用途: アマチュア無線局のアンテナエレメント
電気・ガス・熱供給・水道業

裸電線が理想的だが、広告に無かったので
ビニール被覆を購入した
使用時には、被覆を除去して使用します。
10月には、アンテナ工事をする予定。

1が参考にしています
対象商品 : 11123567
2017-04-17
用途: コスパがいい
設備電算親睦会

この量になると普通では購入しにくいまた定価売、卸に行くのも時間と交通費かかるので安いここを利用した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする