EM-EEF1.6mmx3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業 11123637

EM-EEF1.6mmx3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業 11123637
EM-EEF1.6mmx3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業 11123637

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
芯数(C)3
導体外径(Φmm)1.6
許容電流(A)20
コア色黒/白/赤
内容量1巻(100m)注文コード11123637品番EM-EEF1.6mmx3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
種類電力ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.6全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3605許容電流(A)20コア色黒/白/赤仕上外径(Φmm)6.2×12.6絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1500定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格<PS>E導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする