用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点