600VCV5.5SQx3C 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 11123795

600VCV5.5SQx3C 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 11123795
600VCV5.5SQx3C 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 11123795
600VCV5.5SQx3C 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 11123795
600VCV5.5SQx3C 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 11123795

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻導体公称断面積(mm2)5.5注文コード11123795品番600VCV5.5SQx3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種類電力ケーブル導体外径(Φmm)3全長(m)20JIS規格JIS C 3605シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)300許容電流(A)(1条)(周囲温度40℃)44材質(絶縁体)架橋ポリエチレン仕上外径(Φmm)14.5識別黒、白(自然色)、赤絶縁体厚さ(mm)1定格電圧(V)600 導体最高許容温度90℃適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11123725
2020-10-18
用途: プレハブ

自宅の離れに設置したプレハブ小屋への渡り配線として利用しました。品質に問題はありません。長持ちしてくれることを期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27434637
2019-05-28
用途: 機械のメンテナンスに使用
サービス業

外皮のシースは絶縁性に優れているので、安心して使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 11123725
2019-05-16
用途: 溶接機用のケーブルに。

しっかりしたケーブルで満足です。ただ太い分、取り回しがしづらい、仕方ないですが。

対象商品 : 11123795
2019-07-03
用途: 支線用廃線に使用
ワイケイシステムプラン有限会社その他業種

ケーブル外装と絶縁樹脂の質感は、一流メーカーだけの事はあるかな

対象商品 : 11123725
2018-03-26
用途: 屋外配線

全く問題無し。硬いとの意見もありますが、CVはこんなものでしょう

対象商品 : 11123786
2018-02-05
用途: 屋外配線用
電気・ガス・熱供給・水道業

配送の対応、価格に満足しています。商品は特に問題無し。

対象商品 : 11123822
2016-06-23
用途: 工作機械への電源供給
協和化工株式会社

安価なポリエチケーブルにありがちな硬い電線でしたので取扱いに苦労しましたが、想定の範囲内でした。
何より価格が安いのが最大のメリットです。出入りの電気業者よりも安かった。

対象商品 : 11123813
2016-05-23
用途: 引き込み用電気工事

特に問題なく 無事 関電からの引き込み工事も終了。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする