ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯数(C)4
仕上外径(Φmm)9.3
導体公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻(100m)注文コード11124224品番ソフトVCTF2SQx4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。

用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)1.8全長(m)100仕上外径(Φmm)9.3定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)2導体構成(本/mm)37/0.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 安全対策追加工事
矢野新工業株式会社その他業種

ケーブル自体が柔軟性があり通線も一人で十分出来助かりました。

2025-07-28
用途: 特装車両 電気配線
有限会社 KEN 電気製造業

配線の仕上がりや防水処理もしやすく あらゆる分野で使用しています。
耐候配線なので屋外仕様でも使用する ソフトタイプなので便利です。

2025-05-15
用途: ガーデンライトの電力線として使用
教育・研究機関

ガーデンライト(庭常夜灯)4灯分の電力線として使っています。
屋外配線部分があるのでこれを使いました。地中に埋める部分はフレキシ16φに入れて使っています。
線が柔らかいので配線を通しやすく、配線ボックスへの引き込みもスムーズにできました。

1が参考にしています
対象商品 : 11124145
2024-07-09
用途: 床下の電磁弁の延長配線
早坂温水システム建設業・工事業

ソフトタイプなんで、とても扱いやすく既に10巻位は購入してます。

1が参考にしています
対象商品 : 11124154
2023-06-07
用途: トラックの修理
株式会社ハイブリッジ自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかく使い易い。取り回す最、すごく作業しやすいので、次も購入します。

対象商品 : 11124145
2024-03-03
用途: 屋外配線工事
サービス業

在庫を心配しましたが、思ったより早く納品があり、良かった。

対象商品 : 11124145
2022-12-26
用途: 仕事の材料に使用しています。
サービス業

現在0.75cmを使用していますが、次の太さが1.25になるので、1.00もあると嬉しい。

対象商品 : 11124172
2022-09-11
用途: 屋外の電極と室内の測定器の接続
茨城県立土浦第三高等学校

柔らかく軽量なので使いやすいです。空中を通すので重いと垂れ下がるので、大変に助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする