曜日別特売

IEVインターフォンケーブル

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(100m)
芯数(C)14
内容量1巻(100m)注文コード11124976品番0.65mmx14C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。

用途
主にインターフォンの配線用
その他小容量の信号用、制御用配線に
種類通信ケーブル芯数(C)14導体外径(Φmm)0.65全長(m)100ケーブル外径(Φmm)6.5概算質量(kg/km)72厚さ(mm)1.0(PVC外被)絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体中心層/4、一層/10導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11124933
2020-12-05
用途: 低電圧信号の伝送ケーブル
医療・福祉・介護関連業

注文後3日で届きました。 
ケーブルもしなやかで配線が楽です。 
現在、接続部分を加工中。

対象商品 : 39325921
2015-05-17
用途: エクステリア工事
有限会社山口建材店

残りの長さが知りたい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする