用途工業用途向けDMM(RMS)付属品テストリード(3851-10)×1、ホルスタ×1トラスコ品番336-1683質量(g)400(ホルスタ、電池含む)周波数(Hz)9.999~999.k(基本確度:±0.3%rdg.±3dgt.)電源積層形マンガン乾電池(6F22)×1交流電圧(V)999.9m~999.9、4レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±5dgt./40~2kHz)抵抗(Ω)999.9~99.99M、6レンジ(基本確度:±0.3%rdg.±3dgt.)直流電圧(V)999.9m~999.9、4レンジ(基本確度:±0.09%rdg±2dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×178×58連続使用時間(時間)30機能データホールド、オートパワーセーブ、RS-232C/USB通信、最大/最小/平均値、4-20mA%表示、相対値表示、高調波%表示サンプルレート(回/s)電圧/電流:7、Ω:14、Hz:1交流電流(A)999.9μ~9.99、5レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±5dgt./40~2kHz)直流電流(A)999.9μ~9.99、5レンジ(基本確度:±0.1%rdg.±3dgt.)導通(Ω)抵抗レンジにて100dgt.以下でブザー音