曜日別特売
10N24QC クイックチャック ウエルドテック社 11126696

クイックチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11126696品番10N24QC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840

タングステン電極棒の交換、突き出し調整がワンプッシュで行えます。
ほぼ全てのハンドトーチでご使用いただけます。

適合【チャックボディ】10NQCB【トーチ】17/17F/18/26/26F/SW-418全長(mm)87径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする