曜日別特売
1828 3連フラットLED エーモン 11127487

1828 3連フラットLED エーモン 11127487
1828 3連フラットLED エーモン 11127487
1828 3連フラットLED エーモン 11127487
1828 3連フラットLED エーモン 11127487

3連フラットLED

(6件のレビュー)
取扱い終了
LED色暖白(ウォームホワイト)
内容量1個注文コード11127487品番1828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄くて明るいフラットLED

材質
コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)
両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品両面テープ定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)60コード太さ/0.2sq相当LED色暖白(ウォームホワイト)

商品説明動画

3連フラットLEDの作り方【エーモン】
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11127471
2017-09-12
用途: ラッゲッジルーム追加ライト

バックドアを開けた時の天井灯として取り付けしました。

対象商品 : 11127471
2016-06-27
用途: 保冷庫の室内灯
有限会社吉澤モータース

従来の電球(室内灯)より非常に明るく優れています

1が参考にしています
対象商品 : 11127462
2015-10-26
用途: クルマのフロアイルミネーション

自動車のフロアイルミネーションはほとんどがディーラーオプション設定されていて、
メーカーにもよりますがだいたい15000円前後。
それならと本品で作ってしまえと計画。
全部で2000円もかからず作成。
3連フラットLEDにそれ専用のレンズカバーを組み合わせることで純正と遜色ない出来上がりに。
LEDの明るさもちょうどよく重宝しました。

対象商品 : 11127462
2015-09-02
用途: バイクの照明ドレスアップ
松山成實行政書士法務事務所

3連LEDで明るいです。スリムで取り付けし易いと思います。
改善点としては、もう少し線をしっかりした物の方が良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 11127471
2013-08-14
用途: 1ボックスの室内灯の増量に使用

とても使いやすくて、 思った以上に明るかった。 また 利用したい。

対象商品 : 11127471
2012-02-26
用途: 車内イルミ
自動車・二輪車・自転車関連業

結構明るいです。価格もホームセンターよりも安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする