富士電線工業
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
導体外径(Φmm)
2
1.6
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11127995
品番
EM-EEF200V2.0mmx3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途
200V回路配線用としてご使用いただけます。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
2
全長(m)
100
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
許容電流(A)
26
仕上外径(Φmm)
6.6×13.8
周囲温度(℃)
40
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
200
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65
導体
単線
質量(kg)
155/km
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表