曜日別特売
CVV-S2SQx3C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル 11128677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVV-S2SQx3C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル 11128677
CVV-S2SQx3C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル 11128677

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(20m)RoHS指令(10物質対応)対応導体公称断面積(mm2)2注文コード11128677品番CVV-S2SQx3C
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種類電力ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.8全長(m)20JIS規格JIS C 3401シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)165仕上外径(Φmm)11.5識別黒、白(自然色)、赤絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600以下適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)2導体断構成(本/mm)7/0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11128607
2017-05-23
用途: 防爆エリア内の電気工事に使用。
Hill Climb建設業・工事業

少し硬いが、銅のシールドが非常に有効に使えたので、Goodです。

対象商品 : 11128704
2015-09-06
用途: AC電源用延長ケーブル
電気・ガス・熱供給・水道業

やや硬く、曲げや切断作業がやり難いのが欠点か。製品自体は良い物だと思う。
よって、多分また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする