AE(NP)0.9mmx20P 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業) 11129833

 

AE(NP)0.9mmx20P 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業) 11129833
AE(NP)0.9mmx20P 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業) 11129833

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻芯数(C)-対数(P)20注文コード11129833品番AE(NP)0.9mmx20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種類難燃ケーブル芯数(C)-対数(P)20導体外径(Φmm)0.9全長(m)20ケーブル外径(Φmm)15シース厚(mm)1概算質量(kg/km)325区分一般用仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別対より形ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350導体抵抗(Ω/km)(20℃)29.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11129736
2023-05-15
用途: ドアスイッチ用
有限会社八洲商事電気・ガス・熱供給・水道業

商品は規格品なので全く問題無し、必要な長さを安く購入出来て良かたです、ただ不満に思ったのは注文から発送まで二週間かかる事、とりあえず急ぐ物ではなかったので注文してみたがヤッパリ日数かかり過ぎ!・・・と思ったら注文から3日後には発送の知らせ、5日後には荷物が届きました、注文時の発送予定日は何だったのだろう。

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただきありがとうございます。また、納期の面でご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。いただいたお声を少しでも改善につなげられるよう努めさせていただきます。今後もモノタロウをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 11129964
2019-05-14
用途: スピーカーケーブル
医療・福祉・介護関連業

本来の使用目的ではないですが、マンゴーのビニールハウス内に置いているスピーカーケーブルとして購入しました。
音質もよく気に入ってます!

1が参考にしています
対象商品 : 11129964
2015-07-26
用途: オーディオ

スピーカーケーブルとして良い結果がでています。

対象商品 : 11129772
2013-08-18
用途: 警報器の配線に
修理屋イクゾン

しっかりとしたケーブルですが今回は本当は2Pがほしかったんですが、無いために3Pにしたため、ちょっと太かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする