JMACS(日本電線工業)
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
芯数(C)
2
2
3
4
導体外径(Φmm)
1.2
0.9
1.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
11130025
品番
EM-AE(EMNP/F)1.2mmx2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
種類
難燃ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.2
全長(m)
200
色
黒
ケーブル外径(Φmm)
3.0×5.0
シース厚(mm)
0.6
概算質量(kg/km)
35
区分
屋内専用
仕様
警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
種別
同心より形ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5以下
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表