曜日別特売
VSF0.5SQ赤 ビニルコード(単心) KHD 11130156

ビニルコード(単心)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
導体公称断面積(mm2)0.5
導体外径(Φmm)0.9
内容量1巻(200m)注文コード11130156品番VSF0.5SQ赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200導体公称断面積(mm2)0.5導体外径(Φmm)0.9種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.7以下導体構成(本/mm)20/0.18標準質量(kg/km)11RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11130332
2019-09-17
用途: 配線作業

度重なる納期の延期で、まだ使えていませんが、従来から使っている商品ですので、特に気にはしていません。余裕をもって注文してよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする