曜日別特売
NSP3-22/38 プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200 住電機器システム 11130813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSP3-22/38 プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200 住電機器システム 11130813
NSP3-22/38 プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200 住電機器システム 11130813

プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(12組)適合電線(mm2)22、38注文コード11130813品番NSP3-22/38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。
現地でのコンパウンド充填作業が不要。
ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。

用途
塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。
3心CVケーブル用
セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ種類3芯CVケーブル用適合電線(mm2)22、38
注意
※関西電力様用品規格銅管端子と接続の際には専用のアダプターが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする