PML-0WT プラモール(テープ付) 未来工業 11131592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PML-0WT プラモール(テープ付) 未来工業 11131592
PML-0WT プラモール(テープ付) 未来工業 11131592

プラモール(テープ付)

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)カベ白注文コード11131592品番PML-0WT
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

釘固定できない箇所に最適です。
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。

規格0号全長(m)1仕様底面テープ付適合Φ4以下の通信線・ケーブルカベ白寸法H(mm)6.5寸法B(mm)12.5材質樹脂寸法b(mm)8.2テープ厚さ(mm)0.75寸法h(mm)4.2
注意
※接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにして下さい。
※テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
※凹凸面への使用はお避け下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 配線処理で壁に貼って使用
サービス業

カバーキャップの締りが良く使用感がとても良い感じです。
購入タイミングの違いで一部両面テープの粘着不足が感じられますが
使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 11131671
2024-01-05
用途: 配線隠し

曲がり等の役物もいろいろあり使用しやすい商品でした。

対象商品 : 11131671
2023-08-24
用途: 露出の電気配線
製造業

粘着力が強くはがれにくい、電線のおさまりもいいです。

対象商品 : 11131933
2023-09-14
用途: 事務所内の配線隠し
卸売・小売業

カーペットの床でもしっかり接着できたようです。太さもちょうどよかったです

対象商品 : 11131836
2022-06-20
用途: 機械設置時にコードを取り付ける際

コードを守る為にかかせないプラモールです。
プラモールが無いと作業出来ないので、常に在庫を切らさないようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 11131872
2022-06-16
用途: 車庫内の電気配線保護に使用します。
教育・研究機関

両面接着テープが付いているので大変使いやすい製品です。

2021-10-12
用途: 露出電源配線

強力な両面テープでねじ止め無しでも取り付け出来、剥がれも今までないのでこのモールを使ってます。
安価なテープ付きモールとは両面テープの質が違います。
商品は気に入っているのですが、店舗で購入する場合と10本辺り1000円ぐらい高くなるので、別途送料など無しにして納期がかかってもコストダウンを強く望みます。
1メートルの商品で配送コストが増えるのではネット販社で購入することがデメリットに感じてしまいます。
まとめて配送は安くするとか、改善の余地があるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11131723
2021-09-06
用途: LANケーブル配線
卸売・小売業

テープ付きなので大変助かります。床に付けました。床の材質がカーペットタイプですがテープの粘着もありますのですぐに剥がれてしまうようなことはないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする