曜日別特売
DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840

DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840
DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840
DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840
DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840
DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840
DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840
DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840
DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840
DPA-DL08WH モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコム 11131840

モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11131840品番DPA-DL08WH
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。

用途
13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1・グロメット用ボルト×1・ネジ×2・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M6×12)×8・ワッシャー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.4ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2~8kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×116×620固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ13~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする