曜日別特売
LBD-PWB6U3CMSV 外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック 11131901

LBD-PWB6U3CMSV 外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック 11131901
LBD-PWB6U3CMSV 外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック 11131901
LBD-PWB6U3CMSV 外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック 11131901
LBD-PWB6U3CMSV 外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック 11131901
LBD-PWB6U3CMSV 外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック 11131901
LBD-PWB6U3CMSV 外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック 11131901
LBD-PWB6U3CMSV 外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック 11131901

外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個【筐体】シルバー注文コード11131901品番LBD-PWB6U3CMSV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。

用途
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。
macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。
厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。
筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。
万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要
※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)
USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。
底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。
幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。
背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。
長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。
※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。
Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。
※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。
※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本対象パソコンUSB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。【筐体】シルバー質量(g)230(本体のみ)備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりませんコネクタ形状USB Micro-B対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする