曜日別特売
F-209-TA リストストラップチェッカー(校正証明書付) ホーザン 11132567

 

F-209-TA リストストラップチェッカー(校正証明書付) ホーザン 11132567
F-209-TA リストストラップチェッカー(校正証明書付) ホーザン 11132567
F-209-TA リストストラップチェッカー(校正証明書付) ホーザン 11132567
F-209-TA リストストラップチェッカー(校正証明書付) ホーザン 11132567
F-209-TA リストストラップチェッカー(校正証明書付) ホーザン 11132567
F-209-TA リストストラップチェッカー(校正証明書付) ホーザン 11132567
F-209-TA リストストラップチェッカー(校正証明書付) ホーザン 11132567

リストストラップチェッカー(校正証明書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード11132567品番F-209-TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。
午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。
RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。
規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。
机上等に固定できる面ファスナー付。
ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。

質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)
取扱説明書:(2.03MB)
注意
※校正証明書付商品です。校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます。通常約7日(土日祝を除く)以内に発送します。ご購入者名入りの校正証明書を作成します。ご注文時に会社名等が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする