リストストラップチェッカー(校正証明書付)
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。
午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。
RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。
規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。
机上等に固定できる面ファスナー付。
ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
- 質量(g)
- 200(電池含まず)
- 電源
- 積層(6F22)電池×1 付
- コード長さ(m)
- 電極:0.45
- 表示
- LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 70×115×28(突起部含まず)
- 電池寿命
- 15000回以上
- 確度
- 750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%
- 電極棒径(Φmm)
- 25
- 電極長H(mm)
- 160(金属部は150)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(2.03MB)
注意
※校正証明書付商品です。校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます。通常約7日(土日祝を除く)以内に発送します。ご購入者名入りの校正証明書を作成します。ご注文時に会社名等が必要です。静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
















