※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
クイック鋼線メッキ線ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
50
50
65
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11132913
品番
BWT-50
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
用途
造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.25
種別
クイックブラシ
材質
黄より線(STC)
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
黄より線(STC)
金具径(Φmm)
25
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。