曜日別特売
BWS-50 クイックステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 11132956

クイックステンレスホイールブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)50
内容量1個注文コード11132956品番BWS-50
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。外径(Φmm)50厚さ(mm)13線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)金具径(Φmm)25
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11132956
2016-03-11
用途: 配管の焼けとり
建設業・工事業

軸を長くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする