SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
クイック鋼線カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
50
50
65
75
毛丈(mm)
25
25
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11132992
品番
BCW-50
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
モノタロウ
¥
479
¥
527
税込
用途
造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)
銅線(SW)
外径(Φmm)
50
軸径
6.35 六角
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.30
種別
クイックブラシ
材質
銅線(SW)
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
金具径(mm)
35
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。