※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
クイックステンレスカップブラシ
商品レビューを投稿する
外径(Φmm)
50
50
65
75
毛丈(mm)
25
25
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11133017
品番
BCS-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)
ステンレス線(SUS304)
外径(Φmm)
50
軸径
6.35 六角
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.30
その他
賠償保険付
種別
クイックブラシ
材質
ステンレス線(SUS304)
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
金具径(mm)
35
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。