曜日別特売
BWB-65 クイック真鍮ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 11133053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック真鍮ホイールブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)65
内容量1個注文コード11133053品番BWB-65
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。外径(Φmm)65厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15種別クイックブラシ材質真鍮(BS)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮(BS)金具径(Φmm)32
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: オイルパンの液体ガスケット除去

さすが安定のサンパワーですね 他社に比べて抜けも少なく重宝しています。

対象商品 : 08078296
2024-03-15
用途: バイクエンジン、ミッションのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク部品のアルミ材の磨き、錆取りに使っていますが、六角軸なのでスピーディーな交換がべんりなのと、磨き上げも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする