SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
W巻 グリットコンデンサーブラシ(6NY)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
19
10
13
16
19
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11133193
品番
CD-124
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
110
外径(Φmm)
19
植付(mm)
50
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
60
種別
電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ
粒度
#320
材質(ブラシ部)
ネオグリット(6NY)
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。