SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
クイック真鍮ホイールブラシ
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
外径(Φmm)
65
50
65
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11133245
品番
BWB-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
用途
造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
外径(Φmm)
65
金具径(mm)
32
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.15
種別
クイックブラシ
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
真鍮(BS)
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。