#400/#800 ダイヤモンドシャープナー H&H 11133841

#400/#800 ダイヤモンドシャープナー H&H 11133841
#400/#800 ダイヤモンドシャープナー H&H 11133841
#400/#800 ダイヤモンドシャープナー H&H 11133841

ダイヤモンドシャープナー

(1件のレビュー)
粒度400/800
全長(mm)185
目の粗さ中目/細目
内容量1本注文コード11133841品番#400/#800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生!
鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
1本2役!荒研ぎから仕上げ研ぎまで。

全長(mm)185幅(mm)15粒度400/800目の粗さ中目/細目仕様三角ヤスリ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11133832
2013-02-19
用途: 超硬バイトの仕上げ等

#300/#600のタイプで、側面の粗さが不明でしたが左右共に#300でした。
番手の印字が薄くてすぐ消えてしまいそうなので刻印などにしてほしいです。
耐久性がもう少しほしいが、安いのでそれなりかと思います。
使い勝手は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする