MS-1 マジックソー trad 11133893

MS-1 マジックソー trad 11133893
MS-1 マジックソー trad 11133893
MS-1 マジックソー trad 11133893
MS-1 マジックソー trad 11133893
MS-1 マジックソー trad 11133893
MS-1 マジックソー trad 11133893
MS-1 マジックソー trad 11133893
MS-1 マジックソー trad 11133893
MS-1 マジックソー trad 11133893

マジックソー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11133893品番MS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。

用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等刃長(mm)152全長(mm)267質量(g)108
注意
※熱処理された対象物は切れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11133893
2021-11-15
用途: M8ボルトの切断
その他業種

素人がものの5分でボルトの余分を切断できました。
取っ掛かりから切り口まで問題無くそのままナットが通りました。
私の用途ではうたい文句のとおりの切れ味で非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11133893
2021-11-14
用途: M8ボルトの切断
その他業種

素人がものの5分程度でボルトを切断できました。
私の用途ではうたい文句そのままの切れ味で非常に助かりました。

対象商品 : 11133893
2015-11-09
用途: 竹の切断
今井事務所

撫川うちわ用の直系10から15ミリの女竹を切断するのに使用しました。
鋸の刃の目が思ったよりも荒目で引っ掛かりスムースに切断できません。
もう少し目の細かい替え刃があれば連絡下さい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、本製品の細かい替刃は弊社取り扱いございませんでした。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 11133893
2015-08-13
用途: ステンレスなどのパイプ切断
山下農園農・林・水産業

持ち運びにもよく切れ味もよい

対象商品 : 11133893
2013-01-24
用途: 小物を切ったりするとき

主人用に購入しました。刃がとてもよく切れて使いやすいと申しております。実はもっと大きいものを希望していたらしいですが、これはこれで重宝しているとのことです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする