LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドパワーセグメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
11133911
品番
PS-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味抜群!
モノタロウではこんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥
809
¥
890
税込
用途
コンクリート・ブロック・モルタルの切断に!
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
適合材
コンクリート・ブロック・モルタル
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
8