PS-125 ダイヤモンドパワーセグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 11133927

ダイヤモンドパワーセグメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード11133927品番PS-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

切れ味抜群!

用途
コンクリート・ブロック・モルタルの切断に!
外径(Φmm)127ダイヤ層厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)22仕様乾式適合材コンクリート・ブロック・モルタル付属リング穴径(Φmm)20ダイヤ層幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする