※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長(m)
10
10
20
30
40
50
60
70
15
5
導体公称断面積(mm
2
)
150
8
14
22
38
60
100
150
200
導体外径(Φmm)
14.7
3.6
4.4
5.5
7.3
9.3
12
14.7
17
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11136386
品番
600VCVT150SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途
一般電力用
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
14.7
全長(m)
10
色
黒
シース厚(mm)
1.5
より合わせ外径(Φmm)
約47
概算質量(kg/km)
4650
規格
JIS C 3605
許容温度(℃)
(導体最高)90
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
380
周囲温度(℃)
40
絶縁体厚さ(mm)
2
識別
黒、白(自然色)、赤
適合規格
<PS>E
導体公称断面積(mm
2
)
150
導体構成(本/mm)
円形圧縮
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表