VVR5.5SQx2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線 11136422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVR5.5SQx2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線 11136422
VVR5.5SQx2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線 11136422

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻芯数(C)2導体公称断面積(mm2)5.5注文コード11136422品番VVR5.5SQx2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レングスマーク入り

規格
1.電気用品の技術上の基準を定める省令。
2.JIS C 3342 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)。
3.JIS C 3102 電気用軟銅線。
4.JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法
用途600V以下の回路に。種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)3全長(m)10シース外径(Φmm)13.5シース厚(mm)1.5質量(kg)252.1/km許容電流(A)(周囲温度40℃)33種別より線絶縁体外径(mm)5絶縁体厚さ(mm)1定格電圧(V)600(60℃)適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)5.5導体構成(本/mm)7/1.0
注意
※「許容電流(A)」は、周囲温度40℃の条件下での値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11136404
2016-07-07
用途: 電気工事士試験対策教材

すぐに届いて、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11136483
2014-09-13
用途: 一般家庭主幹

使用感はソフトで取り回しがよく。今回はCD菅に挿入しましたがあっさり通って作業は10分で終了。
安いのでまた買わせていただきます。

2が参考にしています
対象商品 : 11136422
2013-05-02
用途: エコキュート配線
その他業種

10mの長さが丁度良かった。年数が経たないと劣化等の問題はわかりませんが、今のところ値段も格安で良い商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする