規格1.電気用品の技術上の基準を定める省令。
2.JIS C 3342 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)。
3.JIS C 3102 電気用軟銅線。
4.JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法
用途600V以下の回路に。種類電力ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)3.6全長(m)10シース外径(Φmm)16.4シース厚(mm)1.5質量(kg)442.5/km許容電流(A)(周囲温度40℃)37種別より線絶縁体外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)1.2定格電圧(V)600(60℃)適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)8導体構成(本/mm)7/1.2